FESTO Manifold VABF series

Sebelum PPN:
Rp10.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo VABF series regulator plates use VDMA-01/02 with standard port pattern 15407-1 to 10 bar. Aluminium die-casting material for plate adjustment. Constant output pressure (at secondary exhaust). Width 26 mm, can be assembled in any position. Protection class IP65 Ambient temperature: -5 → 50 °C
Feature
Specification
*Manufacturer series: VABF *Type: Manifold *Body material: Aluminum *Code number: 203-0307

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan