Sebelum PPN:
Rp5.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo clevis foot LNG - 125 features low corrosion stress with corrosion resistance classification CRC 1. Thread size 125 Compliant with standard ISO15552 (previously also VDMA 24652, ISO6431, NF E49 003.1, UNI 10290) Ambient temperature: -40 → 80 °C Product weight: 2545 g
Feature
Specification
*Manufacturer series: LNG - 125*Match to inner diameter size: 125mm*Code number: 203-0883

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan