Sebelum PPN:
Rp3.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo clevis foot LSNG-50 has corrosion resistance classification CRC 2 for medium corrosion stress. Thread size: 50 Based on standard VDMA 24562 Ambient temperature range: -40 → 150 °C Product weight: 416 g
Feature
Specification
*Manufacturer series: LSNG-50 *Match to inner diameter size: 50mm *Code number: 203-0862

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan