FESTO Blank Plate VABB Series

Sebelum PPN:
Rp2.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo push-in sleeves are push/pull constructions with PBT type housing material. Nominal size is 6mm and can be assembled in any position. Container size: 50 Ambient temperature: -10 → 80°C
Feature
Specification
*Manufacturer series: VABB*Accessory type: Separator*Code number: 202-3125

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan