FESTO Air operated valve ball

Sebelum PPN:
Rp39.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo VZBM ball valve is a 2/2 way DAP double acting actuator unit with a nominal width of 2 inches. This valve is made of brass. Valve connection: Rp2 Mounting type: Via female Thread mounting position: Any
Feature
Specification
* Valve type: ball * Return type: direct action * Nominal thread diameter: 2 inches * Maximum operating pressure: 25 bar * Code number: 203-6072

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan