FESTO Air operated valve ball

Sebelum PPN:
Rp60.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo VZBM ball valve is a 2/2 pole DAP double acting actuator unit with a nominal width of 2 1/2 inches. This valve is made of brass. Valve connection: Rp2 1/2 Mounting type: with female thread Mounting position: Any
Feature
Specification
* Valve type: ball * Return type: direct action * Nominal thread diameter: 2-1/2 inch * Maximum working pressure: 25 bar * Code number: 203-5970

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan