FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp19.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBC - 80-50 - D3-PPVA-N3 is equipped with adjustable cushioning. on both ends. stroke 50 mm, piston diameter 80 mm, piston rod thread M20x1.5, with cushioning. stroke is 50 mm piston diameter: 80 mm piston rod thread M20x1.5 cushioning. PPV ( PPV )
Feature
Specification
*Stroke: 50mm*Bore: 80mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1171

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan