FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp26.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBC - 50-250-D3-PPVA-N3 has self-adjusting pneumatic end position cushioning. Stroke: 320 mm, piston diameter: 100 mmThis product has air cushioning. Adjustable on both ends. Stroke: 320 mm Piston diameter: 100 mm Piston rod thread M20x1.5 Cushioning: PPV ( PPV )
Feature
Specification
*Stroke: 320mm*Bore: 100mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1038

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan