FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp11.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO DSBC - 40-125-D3-PPVA-N3 has self-adjusting pneumatic end position cushioning. Stroke 125 mm, piston diameter 40 mm, piston rod thread M12 x 1, 25 mm. Stroke 125 mm Piston diameter: 40 mm Piston rod thread M12 x 1, 25 Cushioning. PPV ( PPV )
Feature
Specification
*Stroke: 125mm*Bore: 40mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1016

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan