FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp10.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBC - 32-300-D3-PPVA-N3 with adjustable cushioning. On both ends. Stroke 300 mm, piston diameter 32 mm, piston rod thread M10x1,25, with cushioning. Stroke: 300 mm Piston diameter: 32 mm Piston rod thread M10x1,25 Cushioning: PPV ( PPV )
Feature
Specification
*Stroke: 300mm*Bore: 32mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1184

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan