FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp9.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Festo ISO DSBC - 32-125-D3-PPVA-N3 has self-adjusting pneumatic end position cushioning. It has a stroke of 125 mm, a piston diameter of 32 mm and a piston rod thread M10x1.25. It has a stroke of 125 mm Piston diameter: 32 mm Piston rod thread M10x1,25
Feature
Specification
*Stroke: 125mm*Bore: 32mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1013

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan