FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp13.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo ISO cylinder DSBC - 50-200 - D3 - PPVA-N3 has self-adjusting pneumatic end position cushioning. Stroke 50 mm, piston diameter 200 mm. This product has air cushioning. Adjustable at both ends. Stroke 50 mm Piston diameter: 200 mm Piston rod thread M12 x 1, 25 Cushioning: PPS
Feature
Specification
*Stroke: 200mm*Bore: 50mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1035

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan