FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp9.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSC-32-160-D3-PPSA-N3 with self-adjusting pneumatic end position cushioning. Stroke 160 mm, piston diameter 32 mm, piston rod thread M10x1,25, cushioned. pps: Stroke 160 mm Piston diameter: 32 mm Piston rod thread M10x1,25 Cushioning: PPS
Feature
Specification
*Stroke: 160mm*Bore: 32mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1156

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan