FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp19.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBC - 80-100-D3-PPVA-N3 has self-adjusting pneumatic end position cushioning. It has a stroke of 100 mm, a piston diameter of 80 mm and a piston rod thread M20 x 1.5. The stroke is 100 mm Piston diameter: 80 mm Piston rod thread M20x1.5 Cushioning: PPV ( PPV )
Feature
Specification
*Stroke: 100mm*Bore: 80mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1006

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan