Acer Monitor Dual Screen Portable

Sebelum PPN:
Rp9.199.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)360×230×15
Display Input TypeUSB-C, VGA, HDMI
Display Size (inch)16
Panel TypeIPS
Refresh Rate (Hz)60
ResolutionFull HD (1920 × 1080)
Response Time (ms)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan