SATO (Label) Industrial Thermal Printer CL4SXR Series

Sebelum PPN:
Rp35.999.900
Spesifikasi
InterfaceEthernet, USB 2.0 Type-A & Type-B, RS-232C, NFC
Maximum Print Length (mm)1500
Maximum Print Width (mm)104
Media Width (mm)22 to 128
Memory2 GB RAM
Print Resolution (dpi)305
Print Speed (ips)Up to 16
Ribbon Width (mm)39.5 to 128

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait