Guerrero Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50
Heating systemThermoblock
Power (W)1050
Pump TechnologyItalian ULKA Pump up to 18 bar
Voltage (V)220
Water Tank Capacity (L)1.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait