Amada Machinery (NCC) β21 Bandsaw S-VM Series

Sebelum PPN:
Rp16.999.900 - Rp38.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cobalt high speed steel is used for the teeth. Suitable for cutting hard-to-cut materials. Please check the machine you are using in advance.
Feature
Specification
*Width (mm): 54 *Thickness (mm): 1.6 *Pitch: 2 *Length (mm): 6650 *Blade material: M42 cobalt high-speed steel *Blade hardness (Hv): 930

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan