RS PRO Wrench, 457mm, Carbon Steel

Sebelum PPN:
Rp2.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Jaw capacity = 50mm
Overall length = 457 mm
Handle Type = Metal Finish = Paint
VDE/1000V Certification = No Material = Carbon Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan