RS PRO Wire Strippers Wire Strippers

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Cable Type = Wire Stripper Strip Range = 0.32 - 0.51
Maximum size = 0.51mm
Overall length = 141 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan