RS PRO Wire Strippers

Sebelum PPN:
Rp869.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stripping range = 0.8 → 2.6mm
Minimum size = 0.8mm
Maximum size = 2.6mm
Overall Length = 6 inches Type = Wire Stripper

RS PRO 12

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan