RS PRO Wire Stripper, Fiber Optic, Multicore

Sebelum PPN:
Rp1.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Oden Data Cable Stripper. Precision stripper for removing the outer sheath of multi-core data cables and fiber optic cables. 9-position adjustment wheel for precise settings, from 2.5 to 11mm. Pocket-sized for easy portability. Cassette-style blades for safety.
Feature
Specification
Cable Type = Fiber Optic, Multicore
Strip range = 2.5 -> 11mm
Minimum size = 2.5mm
Maximum size = 11mm
Overall length = 90.5 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan