RS PRO Wire Stripper & Cable Cutter Set, Kevlar

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Cable Type = Kevlar
Strip range = 0.125 -> 3mm
Minimum size = 0.125mm
Maximum size = 3mm
Overall length = 145 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan