Minoru Industries Wire rope cutter 12

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Mass (g)2460
Overall Length (mm)614
PerformanceWire rope DIA12mm, stainless steel wire rope DIA10mm, mild steel wire DIA8mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stainless steel wire OK!!
X-series twin-cam automatic eccentricity mechanism (patented)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait