Osaka Jack Two-prong clevis for E-series

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Dimensions I (mm)(+)0.3 +0.1:20
Dimensions a (mm)73
Dimensions b (mm)53
Dimensions d27
Dimensions e (mm)16
Dimensions f (mm)(+)0.3 +0.1:20
Dimensions g40
Dimensions h (mm)40
Dimensions m (mm)M18x1.5
Dimensions n (mm)11
Suitable ModelE5H3,E5H8,E5H15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is an accessory for power jacks.
*E5H
*The head-side cutting screw will be ECI-10SR.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan