Kilews Transformerless Type Electric Screwdriver Push Start Type (Obeng Listrik)

Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
Length (mm)269
Mass (kg)0.7
Power Consumption (W)48
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Starting MethodPush start type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High power type with high output motor. Ideal for tapping screw work.
For tightening machine screws

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan