DEWALT Tough System 2.0 Organizer Block Cushion

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
Height (mm)70
Length (mm)320
Mass (g)300
Overall Length (mm)485

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Each foam insert is 20mm square and can be easily split to fit any power tool size. Fits DWST83293-1(DS166), DWST83294-1(DS300), DWST83342-1(DS400), DWST83295-1(DS450) Tough System Cases.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan