RS PRO Torx T15 Bit Set

Sebelum PPN:
Rp3.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Head Type = Torx
Type = Driver Bit Size = T15
Material = Chrome Molybdenum Steel Overall Length = 70 mm
Drive size = 1/4 inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan