HASCO Torque wrench (preset / set torque type)

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±4
Included Accessories1/2 inch drive
Overall Length (mm)435
Square drive size1/2''(12.7)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can work immediately without adjusting the torque.
* For right-handed screw tightening only.
Feature
Specification
1/2 inch drive

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan