ROBINAIR Torque Wrench

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
Head ShapeSpanner shape
Main applicationFor air conditioner only
Opening Diameter (mm)17
Overall Length (mm)220
Square Drive (mm[inch])6.35(1/4)
Tightening Torque (N m)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Torque wrench for air conditioner (with special case) Total length 220mm Flare nut 1/4 "(6.35mm) Diameter 17mm x Torque value (18Nm) R410A Please use to prevent refrigerant leakage from flare nut and flare damage due to overtightening.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan