Road knife industry Tendou Small Saw

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)120
Blade Thickness (mm)0.7
MaterialSK5
Overall Length (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The blade width is narrow and suitable for hollowing out details. Also for grooving wood carving forks. Click here for the video used.
Wood carving, Buddha carving, Noh mask, Kamakura carving. Woodworking and craft hobbies in general

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan