Resiton Swing roller ECO

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Current (A)10
Power (W)900
Power Input (V)AC100(50/60Hz)
Rated timeHalf an hour
Rotation Speed (rpm)5400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rediton Swing Roller Steel Black Skin Peeler ESR-50e

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan