Minoru Industries Steel wire cutter (hard cutter) 5

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Applicable wire size0 (Zero)
Cutting Dimensions (mm)0 (Zero)
Dimensions (mm)0 (Zero)
Drilling Capacity0 (Zero)
Mass (g)400
Overall Length (mm)240
PerformanceMild steel wire HRB80 or less DIA5mm, hard steel wire HRC48 or less DIA3.2mm
Spare Blade Specification0 (Zero)
Suitable For0 (Zero)
Suitable Model0 (Zero)
Suitable Size0 (Zero)
Thickness that can be drilled (mm)0 (Zero)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cutting steel wire is OK!!
The X-series features a twin-cam auto-eccentric mechanism (patented).
Non-slip serrated blade

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan