Minoru Industries Steel wire cutter (hard clipper) 10

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Mass (g)1770
Overall Length (mm)460
PerformanceMild steel wire HRB80 or less DIA10mm, mild steel wire HRC40 or less DIA8mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Steel wire is also OK!!
Clean cut with non-slip serrated blade.
The X-series features a twin-cam auto-eccentric mechanism (patented).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan