RS PRO Standard Screwdriver, Phillips, Tip Size: PH2, No VDE/1000V Approval

Sebelum PPN:
Rp609.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Driver Type = Standard Driver Tip Type = Phillips
Chip size = PH2
VDE/1000V certification = No Blade length = 300 mm
Overall length = 410 mm
Handle material = Bi-material
ESD Safe = No Blade Material = Chrome Vanadium Molybdenum Steel Height Safety = Yes Explosion Proof = No Blade Finish = Black Phosphate

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan