RS PRO Standard Screwdriver, Flat Head, Tip Size: 10mm, Not VDE/1000V Approved

Sebelum PPN:
Rp629.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Driver Type = Standard Driver Tip Type = Flat Tip Size = 10mm
VDE/1000V certification = No Blade length = 250 mm
Handle material = Bi-material
ESD Safe = No Blade Material = Chrome Vanadium Molybdenum Steel Height Safety = Yes Explosion Proof = No Blade Finish = Black Phosphate

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan