RS PRO Socket Hexagon Bit, 5mm

Sebelum PPN:
Rp589.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket size = 5mm
Drive size = 6.35 mm (1/4 inch)
Socket Type = Hexagon Bit
VDE/1000V Certification = No Explosion Protection = No Finish = Sandblasted
Model = KAT0001/5AL
Overall length = 25 mm
Material = Chrome Vanadium Steel Drive Type = Square

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan