RS PRO Side Overall length: 220mm

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Model Number = X-PLUS
Cutting Type = Side Cutter Material Cut = Alloy Steel 4140
Explosion-proof = None Overall length = 220mm
Jaw length = 360mm
VDE/1000V certification = No Height safety = No
ESD Safe = No Material = Thermoplastic Hard Clip Handle Cut Type = Pin Strip Cutter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan