RS PRO Side Overall length: 140mm Maximum cutting capacity: 3mm

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Cutting Type = Side Cutter Material Cut = Carbon Steel Explosion Proof = No Overall Length = 140 mm
VDE/1000V certification = No Height safety = No
ESD Safe = No Material = Iron Maximum Cutting Capacity = 3mm
Cutting ability Copper wire = 3mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan