RS PRO Side Overall length: 110mm Maximum cutting capacity: 1.2mm

Sebelum PPN:
Rp429.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RS PRO cutter
Feature
Specification
Cutting Type = Side Cutter Material Cut = Copper Wire Explosion Protection = No Overall Length = 110 mm
VDE/1000V certification = No Height safety = No
ESD Safe = No Material = Carbon Steel Maximum Cutting Capacity = 1.2mm
Cut type = Semi-flush

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan