Shin Hase Replacement rubber head for combination plus one

Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
Mass (g)24
Overall Length (mm)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since it is a screw type, it can be easily replaced.
Shin Hase Combination Plus One Replacement Head

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan