Bessho Jiro Saku Replacement blade type carpenter mini saw body 150mm

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)150
Blade Thickness (mm)0.6
Cell Spacing (mm)1.5
Handle Length (mm)115
Included AccessoriesDedicated sheath
Mass (g)100
MaterialSK85
Overall Length (mm)270
Replacement Blades10040
Suitable MaterialGeneral lumber, laminated timber, plywood
TypeSingle-edged, replaceable blade type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Hardened steel strip with rust-preventive paper insert.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan