RS PRO Ratchet Straps

Sebelum PPN:
Rp1.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
End fitting = Claw hook length = 8.5 ± 0.5mm
Depth = 50mm
Breaking strain = 5000kg
Material: Polyester

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan