RS PRO Precision Screwdriver, Phillips, Tip Size: PH00, No VDE/1000V Approval

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Driver Type = Precision Driver Tip Type = Phillips
Chip size = PH00
VDE/1000V certification = No Overall length = 160 mm
Handle material = Bi-material
ESD Safe = No Blade Material = Chrome Vanadium Molybdenum Steel Blade Finish = Black Tip

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan