RIKEN CORUNDUM Orbital sander

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)340
Included AccessoriesCoupler, spindle oil
Mass (kg)0.74
Noise Level (dB(A))78
Orbit Diameter (DIAmm)3
Paper Size (mm)75x110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An air-type orbital sander with a low vibration design that efficiently improves the magical power.
Feature
Specification
Air type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan