RS PRO Nut Driver Set Hexagon 7mm 260mm

Sebelum PPN:
Rp389.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Chip Type = Hexagon
Explosion-proof = No Tip size = 7 mm Blade length = 150 mm
Overall length = 260 mm
VDE/1000V Certification: No Blade Material: Chrome Vanadium Molybdenum Steel Handle Material: Bi-material
ESD Safe = No Blade Finish = Nickel Plated Height Safe = Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan