Daia Multipurpose promer rechargeable

Sebelum PPN:
Rp62.999.900
Spesifikasi
Charging Time (minute)60
Crimping Range (mm²)14~250
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)297x75x252
Mass (kg)4.2
Output (kN)127
Trusco Part No.130-3325
Voltage (V)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A variety of work is possible by exchanging the head. The cordless type has a 360-degree rotating head and a fast-forward mechanism to improve work efficiency.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan