KH(Kiyo) Mini cutter +32513

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ColorBlack handle
Length (mm)210
Mass (g)306

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uses a titanium-coated blade to achieve long-term cutting of 30,000 times or more. With fall prevention cord
Feature
Specification
Stainless steel handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan