KH(Kiyo) Mini cutter +32511

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
ColorBlack handle
Length (mm)210
Mass (g)280

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Achieves long-lasting cutting of 20,000 times or more by using a titanium-coated blade
Feature
Specification
Stainless steel handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan