VICTORINOX Mini Champ DX (Pisau Lipat Multifungsi)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm)58x20x15
Mass (g)44

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A type with simpler functions than a multifunctional type with 16 functions on a 58 mm body.
As the name suggests, this is a discerning model with 16 functions, which is the highest peak in the mini series with a handle size of 58 mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan